Fraise à chanfreiner de précision 90° 25 mm

Réf.: 150152 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C
  • Queue: Queue à trois méplats de serrage avec h9
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 25 mm
Revêtement non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue à trois méplats de serrage avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 3,8 mm
Longueur totale L 67 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 M12
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,2 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150152 25
EAN / GTIN 4045197717061

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.
Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.
Queue avec 3 plats de serrage pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages sans facettes.
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
    ⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier