Verzinkboor HSS 120° 20 mm

Artikelnummer: 150020 20
op aanvraag
Op voorraad
239 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verzinkboorpunthoek: 120
  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 20 mm
Coating ongecoat
Verzinkboorpunthoek 120 graden
Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 3
Norm Fabrieksnorm
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 3,5 mm
Totale lengte L 59 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,16 mm/omw.
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring zonder
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150020 20
EAN/GTIN 4045197301307

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
33
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
27
Staal < 900 N/mm²
P
27
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen. Ook geschikt voor staalsoorten < 900 N/mm2.
Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.