HSS upuštač 120° 20 mm

Artikl br.: 150020 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
239 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 120
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: Standard proizvođača
  • Drška: Cilindrična drška

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 20 mm
Prevlaka bez prevlake
Vrh kuta upuštača 120 stupanj
Rezni materijal HSS
Broj oštrica Z 3
Standard Standard proizvođača
Drška Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 3,5 mm
Ukupna duljina L 59 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,16 mm/okr
Tolerancija drške h9
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150020 20
EAN / GTIN 4045197301307

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
33
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
27
Čelik < 900 N/mm²
P
27
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Žlijebovi brušeni iz punog komada. Prikladno i za čelik < 900 N/mm2.
Žljebovi brušeni iz punog komada.