Service Werkbroek Denim C148

Artikelnummer: 149711418999C148
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
Kleur marineblau / schwarz
Confectiemaat DE 148
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 149711418999C148
EAN/GTIN 7330509554708
Nummer fabrikant 149711418999C148

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
55% katoen, 30% polyester, 15% polyamide, denim, gecoat, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Zakken
Achterzakken
Inzetzakken
Kneepadzakken - van boven met klep en klittenbandsluiting. Stretchmateriaal aan binnen- en buitenkant voor een betere ergonomische pasvorm
Twee beenzakken met kleppen. Een met een pennenzakje en binnenzak voor telefoon, een met pen- en messenzak en opening voor duimstok.

Details
Zijkant hamerlus
Metalen gulp met rits
Metalen knopen
D-ring

Afwerking
Verstelbare broekspijpen met knopen

Functionaliteit
Voorgebogen knieën
2-weg stretch, Stretchpaneel op kniezak en kuit

Reflex
Reflecterende details

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken

Omschrijving:

  • Denim stretch service broek met jeansconstructie
  • Voor een optimale pasvorm en comfort heeft de broek ook stretchpanelen op de dijen en kniezakken van CORDURA®-stretch aan de bovenkant
  • Verzorgd gekozen details zoals discrete reflecterende details en mobiele zak in mesh
  • Niet aanbevolen voor industriële beroepen

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057