Momentsleutel type 83 ADS 1/4″, 0,8-4 Nm

Artikelnummer: 1490737
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1490737
EAN/GTIN 0701936218759
Nummer fabrikant 1490737
L-nummer L60160 5859

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Signaalvarianten beschikbaar. Alle ADS-modellen zijn EPA-conform
toepassing in vele (industriële) sectoren
Uitvoering:
Aanwijzende momentsleutel met wijzerplaat en sleepwijzer
Veelzijdig gebruik. Gebruik voor onderhoud, reparatie, montage en kwaliteitscontrole
Breed scala aan toepassingen. Aan- en afspannende meting is mogelijk, met standaard dubbelzijdige ratel (uitgezonderd EDS-versies).
Kalibratiedienst maakt het mogelijk om tools nauwkeurig en up-to-date te houden
Uitvoering volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
Ingebouwde overbelastingsbeveiliging - mechanische stop bij max. 25 % overbelasting van de maximale waarde
huis uit lichte, robuuste speciale aluminium constructie - zilvergrijs gelakt
zwarte, slipveilige rubber handvat
Modellen Nohne ADS 4 tot Nohne ADS 40: voldoet aan EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
Leveringsomvang:
Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789

Kenmerk:

  • Type aandrijving: Dubbel vierkant
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Koppel (min.) [lbf in]: 7 lbf in
  • Koppel (max.) [lbf in]: 35 lbf in
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 0,8 Nm - 4 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Vervaardiging
    • Kwaliteitscontrole
    • Onderhoud
  • Totale hoogte [mm]: 61 mm
  • Totale lengte [mm]: 244 mm
  • Meetnauwkeurigheid Koppel: +/- 4% tolerantie van de weergegeven waarde
  • Precisie: +/- 4 %
  • Schaalverdeling [lbf in]: 1 lbf in
  • Schaalverdeling [Nm]: 1 Nm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Evaluatiesoftware: geen
  • EPA/ESD-versie: ja
  • Vaste instelling: geen
  • Grafische weergave: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Electronics
    • Industry
    • Construction and Commercial Vehicles
    • Military
    • Mechanical Engineering
    • Service