3-C schroevendraaierset 6-delig IS 4-8 PH 1-2

Artikelnummer: 1482319
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1482319
EAN/GTIN 4010886812372
Nummer fabrikant 1482319
L-nummer L60160 1781

Omschrijving

Omschrijving:

tbv zaagsnede- en kruiskopschroeven PH
Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Met ophanggat in de handgreep
kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Kenmerk:

  • Ontwerp: met ophanggat
  • Vorm van het blad: Rond
  • Greepontwerp [inch]: 3K
  • Materiaal: Molybdeen-vanadium-staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: ja
  • antimagnetisch: geen
  • Aandrijving zeskant [mm]: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Geïsoleerd: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Tegen corrosie beschermd: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires