Micrometerkop, zeer klein model, 0-0,25″.

Artikelnummer: 148-202-10
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
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 148-202-10
EAN/GTIN 4946368861777
Nummer fabrikant 148-202-10
L-nummer L40010 14508

Omschrijving

Omschrijving:

Deze zeer kleine micrometerkoppen kunnen gemakkelijk in machines worden geïntegreerd en bieden u de volgende voordelen: Cilindrische klemschacht en een vlak spileinde Gehard staal op het meetvlak.

Kenmerk:

Schaalverdeling: 0,5 mm
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Inch/Metrisch