0,25 mm/rev. spindelafstand, 0-13 mm, sferische spindel

Artikelnummer: 148-132-10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 148-132-10
EAN/GTIN 4946368861647
Nummer fabrikant 148-132-10
L-nummer L40700 131352
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schroefmaatkop in standaard kleine uitvoering met 6,5 mm en 13 mm meetbereik, biedt u de volgende voordelen. Fijne spindeltoevoer met 0,25 mm/omwenteling.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 148-132
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Opspanschacht: Eenvoudig
  • Grenswaarde van de , Meetafwijking J MPE: +/- 2 µm
  • Afmetingen: 0,082 x 0,031 x 0,021 M
  • Meetbereik: 0 - 13
  • Meetvlak: Sferisch (SR4)
  • Meetvlak: Gehard staal (>60 HRC)
  • Meetvlakken: Gehard staal (>60 HRC)
  • Schacht ∅: 9,5
  • Schaalverdeling: 0,01 mm
  • Spoed van de spindel: 0,25 mm
  • Inch/Metrisch: Metrisch

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen