Gordelpijptang

Artikelnummer: 1468308
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1468308
EAN/GTIN 4017981126083
Nummer fabrikant 1468308
L-nummer L60160 2180

Omschrijving

Omschrijving:

huis uit lichtmetaal, blauw gelakt
met zeer sterke nylon gordel
met zeer sterke nylon gordel

Kenmerk:

  • voor Ø [inch]: 8″
  • voor Ø [mm]: 220 mm
  • Totale lengte [mm]: 300 mm
  • Bandbreedte [mm]: 27 mm
  • Riemlengte [mm]: 950 mm
  • Materiaal: Lichtmetalen behuizing, nylon riem
  • Oppervlak: Lichtmetalen body gelakt
  • Gebruik/toepassing: Zeer zacht voor oppervlakken, vooral geschikt voor verchroomd beslag en gepolijste oppervlakken
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen