Tegelslede Keramisch gebonden 120x30x200 mm C24M5V15/C70L5V15

Artikelnummer: 146640
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 146640
EAN/GTIN 9003171466409
Nummer fabrikant 146640
L-nummer L50140 652

Omschrijving

Omschrijving:

Met de tegelschuif in vorm 90K wordt het ontbramen en faseren van tegels en tegels eenvoudiger voor u.

Kenmerk:

  • Form: 90K COMBIWETSTEEN
  • Specificatie : C 24 M5 V15
  • Afmeting (B x C x L): 120 x 30 x 200 mm
  • diameter: 120 mm
  • Sterkte: 30 mm
  • Boring: 200 mm
  • Korrelgrootte: 24
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Keramische tegels

Voordeel:

  • Individueel instelbaar
  • Universeel gebruik
  • Beste resultaten

Toepassing:

  • Voor het ontbramen en uitgloeien van tegels en tegels