Handtappen + kerngat-spiraalboren M3-12

Artikelnummer: 146175 M3-12
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Norm: DIN 352

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Norm DIN 352
Voor metrische schroefdraad M3 − M12
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 146175 M3-12
EAN/GTIN 4067263802938

Omschrijving

Uitvoering:

Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.
Samengesteld uit 3-delige handtappensets M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 en kerngat-spiraalboren gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhoud:

Resp. 1 set handtappen M3 – M12, 3-delig nr. 130250 en kerngatboren nr. 114031

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen