Rankinių sriegiklių rinkinys + srieginių kiaurymių spiraliniai grąžtai M3-12

Prekės Nr.: 146175 M3-12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Norma: DIN 352

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Norma DIN 352
metriniams sriegiams M3−M12
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 146175 M3-12
EAN / GTIN 4067263802938

Aprašymas

Modelis:

Atidarius dėžutę, įrankiai pasikelia ir juos patogu išimti.
Sudarytas iš 3 dalių mašininių sriegiklių rinkinių M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ir srieginių kiaurymių spiralinių grąžtų dyd. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Turinys:

po 1 rankinių sriegiklių M3 – M12 rinkinį, susidedantį iš 3-jų vnt. Nr. 130250 ir spiralinių grąžtų Nr. 114031

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys