Service werkbroek met stretch C60

Artikelnummer: 145918454599C60
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
Kleur olivgrün / schwarz
Confectiemaat DE 60
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 145918454599C60
EAN/GTIN 7330509646038
Nummer fabrikant 145918454599C60

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, effen, 166g/m²

Afwerking
Uittrekfunctie onderaan

Zakken
Binnenzak voor telefoon
Zakken op de rug
Inzetzakken
Binnenzakken met balg, rits, pennenzak en messenzak

Functionaliteit
Voorgebogen knieën
Stretch paneel in het kruis, op de knie en op de rug

Details
Kunststof gulp met rits
D ring in taille
Rubber bedekte metalen knoop

Omschrijving:

  • Moderne service broek in een licht maar duurzaam materiaal met sneldrogende eigenschappen - waardoor de broek ideaal is voor werk binnen, of buiten bij warm weer
  • Het model heeft een smallere pasvorm en voorgebogen knieën voor meer comfort
  • Voor optimale bewegingsvrijheid, heeft de broek stretchpanelen op zorgvuldig geselecteerde plaatsen, zoals de onderkant, de knieën en in het kruis
  • De broek heeft een pen- en messenzak die is aangepast voor rechts- en linkshandigen, een beenzak met een binnenzak in mesh voor de mobiele telefoon, evenals de verlengmogelijkheid aan de beenzoom