Meetbek binnenschroefmaat 275-300 mm

Artikelnummer: 145-220
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
Producttype Meetbekschroefmaat voor binnenmeting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 145-220
EAN/GTIN 4946368020068
Nummer fabrikant 145-220
L-nummer L40010 7288

Omschrijving

Omschrijving:

De Digimatic meetbek binnenschroefmaat biedt u de volgende voordelen: Hardmetalen meetvlakken Een instelstandaard voor het instellen van het referentiepunt is vereist.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 275 - 300
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±12 µm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls mat verchroomd, Ø 18 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, sleutel