1/2″ Slagmoersleutel, dunwandig (inch) 1/2”

Artikelnummer: 14301A 1/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 14301A 1/2
EAN/GTIN 4991644355235
Nummer fabrikant 14301A 1/2
L-nummer L60050 8382
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 80 mm
  • Dimensie D2: 24 mm
  • D1: 19,2 mm
  • Lengte: 13 mm
  • Hoogte: 62 mm
  • Drive: 1/2″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 1/2″
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen