Insteekbus voor koppelingen NW7, 2 - NW7, 8, verzinkt staal, bus LW9

Artikelnummer: 141534
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 141534
EAN/GTIN 4047322569811
Nummer fabrikant 141534
L-nummer L00970 135199
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Insteekbus voor koppelingen NW 7, 2-NW 7, 8, verzinkt staal, bus LW 9, bedrijfsdruk. 0 - 35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C.

Kenmerk:

  • Lengte: 46,0 mm
  • Aansluiting: LW 9

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen