1/2″ Inclusief slagbithouder 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M8

Artikelnummer: 14134X-98 M8
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14134X-98 M8
EAN/GTIN 4991644362691
Nummer fabrikant 14134X-98 M8
L-nummer L60050 9446

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 98 mm
Dimensie D2: 25 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
M8
XZN
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen