1/2″ Inclusief slagbithouder 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T50

Artikelnummer: 14134T-58 T50
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14134T-58 T50
EAN/GTIN 4991644362370
Nummer fabrikant 14134T-58 T50
L-nummer L60050 8584

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 58 mm
Dimensie D2: 25 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
T50
Buiten torx
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen