1/2″ Inclusief slagbithouder 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, binnenzeskant 10 mm

Artikelnummer: 14134M-98 10mm
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14134M-98 10mm
EAN/GTIN 4991644362257
Nummer fabrikant 14134M-98 10mm
L-nummer L60050 8461

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 98 mm
Dimensie D2: 25 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 10 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen