Binnenschroefmaat, verwisselbare buizen, 2-2,5 ″, meetoppervlak met hardmetalen punt

Artikelnummer: 141-028
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
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 141-028
EAN/GTIN 4946368380995
Nummer fabrikant 141-028
L-nummer L40010 14762

Omschrijving

Omschrijving:

Deze binnenschroefmaat met verwisselbare staven biedt u de volgende voordelen: Verwisselbare staven maken meetbereiken tot 1000 mm mogelijk. Elke verlengbuis is gemarkeerd met zijn meetbereik Praktische handgreep voor gebruik in diepe boringen tot 300 mm meetbereik.

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: ±(6+L/50) µm* *L = Max. Meetlengte (mm) ±[0,0003+0,00005 (R/2)]″.
Schaalverdeling: 0,01 mm
Meetbereik: 2 - 2,5″
Inch-Metrisch: Inch