Buisvormige binnenschroefmaat met verlengstukken, 40-80 ″

Artikelnummer: 140-161
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
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 140-161
EAN/GTIN 4946368018768
Nummer fabrikant 140-161
L-nummer L40010 12281

Omschrijving

Omschrijving:

De binnenschroefmaten met een groot meetbereik bieden u de volgende voordelen: Groot meetbereik tot 5000 mm. Uitvoering met verlengbuizen - individueel meetbereik Meetvlakken van hardmetaal zijn beschikbaar, fijn gepolijst

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 40 - 80
Graduatie: 0.001″
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls mat verchroomd, Ø 21 mm
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, sleutel