Schachtdraadfrees 2×D G1/4

Artikelnummer: 139707 G1/4

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: G; G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6
  • Aantal tanden Z: 4

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting G1/4
Coating TiAlN
Draadsoort G; G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal VHM
Schacht DIN 6535 HA met h6
Draadspoed 1,337 mm
Gangen per inch 19
Nominale ⌀ DC 9,9 mm
Snijlengte Lc 28 mm
Schachtlengte Ls 40 mm
Totale lengte L 75 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Aantal tanden Z 4
Inwendige koeling ja
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Gebruik bij buitendraad tot 2×D bij boutdraad
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,04 mm
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Binnen-/buitentoepassing Binnen en buiten
Draaddiepte 28 mm
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139707 G1/4
EAN/GTIN 4062406225605

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
220
Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
170
Staal < 500 N/mm²
P
170
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
80
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gecorrigeerd draadprofiel voor het frezen van exacte inwendige of uitwendige Whitworth draadeind,
(op stabiele opspanmogelijkheden letten).

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth draadeind DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen). Voor binnen- en buitendraad geschikt.

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 139707 + 129100 HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 139707 + 129100 HE bestellen.