Omschrijving:
Dubbele functie: snijden en strippen
Stripgaten tbv één en meeraderige kabel met een doorsnede van 1,5 mm² en 2,5 mm².
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
Kenmerk:
- Afschuining [inch]: met
- Totale lengte [mm]: 160 mm
- Greepontwerp [inch]: 2K
- Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
- Kopbreedte 1 [mm]: 22,0 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 19 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 10,0 mm
- Kabeldiameter: 1,5 / 2,5
- Materiaal: Gehard staal
- Oppervlak: verchroomd
- Vorm snijkant: Met facet
- Hardheid snijkant: 61 - 63 HRC
- Lengte snijkant [mm]: 19 mm
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Uitvoering zonder vonken: geen
- ESD Ja/Nee: geen
- Openingsveer beschikbaar: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen