{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Draadspoed | 1 mm | |
Snijkant-⌀ DC | 4,85 mm | |
Snijlengte lc | 10,7 mm | |
Schachtlengte Ls | 40 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hals-⌀ D1 | 6,6 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking L1 | 11,6 mm | |
Insteekbreedte e1 | 1 mm | |
Voeding fz in gietaluminium | 0,05 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 2 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 9 | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139511 M6 | |
EAN/GTIN | 4062406393137 |