{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M6 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Menetemelkedés | 1 mm | |
Vágóél ⌀ DC | 4,85 mm | |
Élhossz lc | 10,7 mm | |
Szárhossz Ls | 40 mm | |
Teljes hossz L | 62 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 6,6 mm | |
Programozási érték a süllyesztéshez L1 | 11,6 mm | |
Beszúrási szélesség e1 | 1 mm | |
Előtolás fz alu öntvényben | 0,05 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 2 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 9 | |
Termék fajtája | Fúró-menetmaró |
Cikkszám | 139511 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406393137 |