Machine-roltap met smeergroeven HSS-E 18X1,5

Artikelnummer: 139372 18X1,5
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M18×1,5
Coating TiAlN
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,5 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Schacht-vierkant □ 11 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 17,35 mm
Schroefdraad-⌀ 18 mm
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 54 mm
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139372 18X1,5
EAN/GTIN 4045197447067

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
23
Staal < 500 N/mm²
P
23
Staal < 750 N/mm²
P
22
Staal < 900 N/mm²
P
22
RVS < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Volgens DIN 374.
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
    MF Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen