Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E 18X1,5

Artikl br.: 139372 18X1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Norma navoja: DIN 13
  • Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M18×1,5
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,5 mm
Ukupna duljina L 110 mm
⌀ drške Ds 14 mm
4-kutna drška □ 11 mm
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost 17,35 mm
⌀ navoja 18 mm
Broj steznih utora 3
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 54 mm
Vrsta proizvoda Svrdlo za oblikovanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139372 18X1,5
EAN / GTIN 4045197447067

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
23
Čelik < 500 N/mm²
P
23
Čelik < 750 N/mm²
P
22
Čelik < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Odgovara normi DIN 374.
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
    MF Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu