Machine-roltap voor synchroonspindels, met smeergroeven HSS-E-PM IK / vorm C M16

Artikelnummer: 139230 M16
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M16
Coating TiN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm Fabrieksnorm
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling ja
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 2 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Schacht-vierkant □ 9 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 15,1 mm
Schroefdraad-⌀ 16 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 5
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 5
Draaddiepte 40 mm
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139230 M16
EAN/GTIN 4062406088330

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
48
Aluminium (kortspanend)
N
48
Aluminium > 10% Si
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
42
Staal < 900 N/mm²
P
40
Staal < 1100 N/mm²
P
37
Staal < 1400 N/mm²
P
27
RVS < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
40
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

speciale polygoongeometrie en schacht volgens DIN 1835-B voor machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving. Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.
De innovatieve polygoonvorm maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De multifunctionele laagstructuur bereikt een maximale standtijd, ook bij hoogvaste materialen bij star gebruik.
Met inwendige koelvloeistoftoevoer zijdelings uit de groeven; maakt een maximale standtijd mogelijk.

Tip:

Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de GARANT-draadsnij-snelwisselhouder nr. 338100338121 met minimale lengtecompensatie (MLA) de bewerking met optimale proceszekerheid.
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen