Maschi a macchina a rullare sincronizzati con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM LR / Forma C M16

Codice art.: 139230 M16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: Norma interna
  • Norma filettatura: DIN 13

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M16
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma Norma interna
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco C
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 2 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Quadro del codolo □ 9 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 15,1 mm
⌀ Filettatura 16 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 5
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 5
Profondità filettatura 40 mm
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139230 M16
EAN / GTIN 4062406088330

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
48
Alluminio (a truciolo corto)
N
48
Alluminio > 10% Si
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
42
Acciaio < 900 N/mm²
P
40
Acciaio < 1100 N/mm²
P
37
Acciaio < 1400 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
40
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Speciale geometria poligonale e codolo a norma DIN 1835-B per macchine con mandrino sincronizzato. Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.
Una forma poligonale innovativa consente un ampio spettro di utilizzo. La struttura multifunzionale a strati raggiunge il massimo di durata anche con materiali ad elevata resistenza con impiego rigido.
Con adduzione interna di LR laterale dalle scanalature; consente il massimo in termini di durata.

Nota:

Per l’impiego su mandrini sincronizzati, il mandrino di maschiatura a cambio rapido GARANT n. art. 338100338121 con compensazione assiale minima (MLA) assicura la lavorazione più sicura.
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello