GARANT Master Form Steel machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM vorm C 6HX M3

Artikelnummer: 139194 M3
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M3
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 2174
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,5 mm
Totale lengte L 56 mm
Schacht-⌀ Ds 3,5 mm
Schacht-vierkant □ 2,7 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 2,8 mm
Schroefdraad-⌀ 2,5 mm
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 9 mm
Serie GARANT Master
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139194 M3
EAN/GTIN 4062406381141

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
38
Staal < 500 N/mm²
P
37
Staal < 750 N/mm²
P
35
Staal < 900 N/mm²
P
27
Staal < 1100 N/mm²
P
18
Staal < 1400 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-roltappen van de nieuwste generatie, speciaal ontwikkeld voor toepassing in staalmaterialen.
  • Geoptimaliseerde polygoongeometrie voor een gereduceerd draaimoment.
  • Meerlaagse HIPIMS-coating voor hoge slijtvastheid.
  • HSS-E-PM substraat voor maximale proceszekerheid.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Tolerantieklasse: ISO 2X/6HX.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "GARANT Master" Bekijk alles
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen