GARANT Master Form Steel mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM forma C 6HX M3

Prekės Nr.: 139194 M3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M3
Danga TiAlN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 2174
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Bendras ilgis L 56 mm
Koto ⌀ Ds 3,5 mm
Koto kvadratas □ 2,7 mm
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis 2,8 mm
Sriegio ⌀ 2,5 mm
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 9 mm
Serija GARANT Master
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139194 M3
EAN / GTIN 4062406381141

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
38
Plienas <500 N/mm²
P
37
Plienas <750 N/mm²
P
35
Plienas <900 N/mm²
P
27
Plienas <1100 N/mm²
P
18
Plienas <1400 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Naujausios kartos našus valcuojantis sriegiklis, specialiai sukurta naudoti apdirbant plieno medžiagas.
  • Optimizuota daugiakampio geometrija mažesniam sukimo momentui.
  • Daugiasluoksnė HIPMS danga užtikrina aukštą atsparumą dilimui.
  • HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Tolerancijos klasė ISO 2X/6HX.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "GARANT Master" Peržiūrėti viską
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį