Eurobakken rolplateau's

Artikelnummer: 13581
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Rolplateau

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13581
EAN/GTIN 4017976135816
Nummer fabrikant 13581
L-nummer L90080 635

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Profielstalen constructie met platform van houten plaat, rand 10 mm hoog. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 605
laadvlak breedte (mm): 408
Laadvlakhoogte (mm): 194
Totale lengte (mm): 611
Totale breedte (mm): 414
Totale hoogte (mm): 209
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires