{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | 3/8-24 UNF | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Tolerantieklasse | 2BX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,058 mm | |
Gangen per inch | 24 | |
Schroefdraad-⌀ | 9,53 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 28,59 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133406 3/8-24 | |
EAN/GTIN | 4062406209728 | |
Nummer fabrikant | 133406 3/8-24 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 3/8-24
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 45,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 54,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 56,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 66,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 24,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 27,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking |
Coating | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN | TiN |
Schroefdraad-⌀ | 9,53 mm | 9,53 mm | 9,53 mm | 9,53 mm | 9,53 mm | 9,53 mm |
Draadsoort | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF |
Snijmateriaal | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 2,5×D bij blind gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 2,5×D bij blind gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 2,5×D bij blind gat |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |