GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM extra lang vorm B 6HX M16

Artikelnummer: 131770 M16
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M16
Coating AlTiX
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm Fabrieksnorm
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 2 mm
Totale lengte L 200 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Schacht-vierkant □ 9 mm
Kerngat-⌀ 14 mm
Schroefdraad-⌀ 16 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Serie Master Tap
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 48 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 131770 M16
EAN/GTIN 4045197901378

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
24
Aluminium (kortspanend)
N
28
Aluminium > 10% Si
N
16
Staal < 500 N/mm²
P
24
Staal < 750 N/mm²
P
24
Staal < 900 N/mm²
P
20
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
6
RVS < 900 N/mm²
M
8
RVS > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
16
CuZn
N
16
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Universele tap, ontwikkeld voor gebruik in een breed materiaalspectrum met hoger proceszekerheid.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid.
  • Lagere wrijvingscoëfficiënten door nieuwe hoogrendementcoating.
  • Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.
Schacht volgens DIN 376.

Voordeel:

Bijzonder goed geschikt voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen