GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM erikoispitkä muoto B 6HX M16

Tuote nro.: 131770 M16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M16
Pinnoitus AlTiX
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi Tehdasnormi
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 2 mm
Kokonaispituus L 200 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Varren nelikulmio □ 9 mm
Alkureiän ⌀ 14 mm
Kierteen ⌀ 16 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas vihreä
Sarja Master Tap
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 48 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 131770 M16
EAN / GTIN 4045197901378

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
24
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
28
Alu > 10% Si
N
16
Teräs < 500 N/mm²
P
24
Teräs < 750 N/mm²
P
24
Teräs < 900 N/mm²
P
20
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
16
CuZn
N
16
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Universal-kierretappi, suunniteltu käytettäväksi monilla eri materiaaleilla, hyvä prosessivarmuus.
  • HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto.
  • Uusi tehopinnoite vähentää kitkaa.
  • Erityisgeometria optimaaliseen lastunpoistoon.
Varsi DIN 376.

Etu:

Soveltuu erittäin hyvin kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin