{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadafmeting | 9/16-18 UNF | |
| Coating | ongecoat | |
| Draadsoort | UNF | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Norm | DIN 2181 | |
| Tolerantieklasse | 2B | |
| Aansnijdingsvorm | D; C | |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
| Snijrichting | rechts | |
| Draadspoed | 1,411 mm | |
| Gangen per inch | 18 | |
| Schroefdraad-⌀ | 14,29 mm | |
| Totale lengte L | 70 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 11 mm | |
| Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
| Kerngat-⌀ | 12,9 mm | |
| Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Draaddiepte | 42,87 mm | |
| Producttype | Tap |
| Artikelnummer | 130750 9/16-18 | |
| EAN/GTIN | 4045197068279 | |
| Nummer fabrikant | 130750 9/16-18 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |