Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 3-20

Artikelnummer: 130056 3-20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: UN-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Schroefdraadnorm: ASME B1.1
  • Tolerantieklasse: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 3-20 UN LH
Coating TiN
Draadsoort UN-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Schroefdraadnorm ASME B1.1
Tolerantieklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting links
Draadspoed 1,27 mm
Gangen per inch 20
Schroefdraad-⌀ 76,2 mm
Totale lengte L 160 mm
Schacht-⌀ Ds 50 mm
Schacht-vierkant □ 39 mm
Kerngat-⌀ 75 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 8
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 8
Draaddiepte 114,3 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 130056 3-20
EAN/GTIN 4062406055981
Nummer fabrikant 130056 3-20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
13
Alum.
N
13
Aluminium (kortspanend)
N
15
Staal < 500 N/mm²
P
9
Staal < 750 N/mm²
P
9
Staal < 900 N/mm²
P
7
Staal < 1100 N/mm²
P
6
RVS < 900 N/mm²
M
5
RVS > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Levertijd: 49 kalenderdagen
Speciaal product − wordt niet teruggenomen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan