{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadafmeting | 3.1/4-12 UN LH | |
| Coating | TiN | |
| Draadsoort | UN-LH | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 | |
| Tolerantieklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Aansnijdingsvorm | C | |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat | |
| Snijrichting | links | |
| Draadspoed | 2,117 mm | |
| Gangen per inch | 12 | |
| Schroefdraad-⌀ | 82,55 mm | |
| Totale lengte L | 160 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
| Schacht-vierkant □ | 39 mm | |
| Kerngat-⌀ | 80,5 mm | |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
| Aantal spaangroeven | 8 | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Aantal snijkanten Z | 8 | |
| Draaddiepte | 123,83 mm | |
| Producttype | Tap |
| Artikelnummer | 130056 3.1/4-12 | |
| EAN/GTIN | 4062406056124 | |
| Nummer fabrikant | 130056 3.1/4-12 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |