Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4.3/4-16

Artikelnummer: 130050 4.3/4-16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: UN
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Schroefdraadnorm: ASME B1.1
  • Tolerantieklasse: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 4.3/4-16 UN
Coating ongecoat
Draadsoort UN
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Schroefdraadnorm ASME B1.1
Tolerantieklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,588 mm
Gangen per inch 16
Schroefdraad-⌀ 120,65 mm
Totale lengte L 180 mm
Schacht-⌀ Ds 56 mm
Schacht-vierkant □ 44 mm
Kerngat-⌀ 119,15 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 12
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 12
Draaddiepte 180,975 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 130050 4.3/4-16
EAN/GTIN 4062406053192
Nummer fabrikant 130050 4.3/4-16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
10
Alum.
N
10
Aluminium (kortspanend)
N
12
Staal < 500 N/mm²
P
8
Staal < 750 N/mm²
P
8
Staal < 900 N/mm²
P
6
Staal < 1100 N/mm²
P
4
RVS < 900 N/mm²
M
4
RVS > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Levertijd: 35 kalenderdagen
Speciaal product − wordt niet teruggenomen