{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadafmeting | 2.5/16-16 UNS | |
| Coating | ongecoat | |
| Draadsoort | UNS | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 | |
| Tolerantieklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Aansnijdingsvorm | C | |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat | |
| Snijrichting | rechts | |
| Draadspoed | 1,588 mm | |
| Gangen per inch | 16 | |
| Schroefdraad-⌀ | 58,737 mm | |
| Totale lengte L | 160 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 45 mm | |
| Schacht-vierkant □ | 35 mm | |
| Kerngat-⌀ | 57,3 mm | |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
| Aantal spaangroeven | 6 | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Aantal snijkanten Z | 6 | |
| Draaddiepte | 88,11 mm | |
| Producttype | Tap |
| Artikelnummer | 130050 2.5/16-16 | |
| EAN/GTIN | 4062406052294 | |
| Nummer fabrikant | 130050 2.5/16-16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |