Diepteschroefmaat, verwisselbare inzetstukken, 0-6 ", 2,5 " basis

Artikelnummer: 129-128
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meettechniek analog
Producttype Diepteschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 129-128
EAN/GTIN 4946368016504
Nummer fabrikant 129-128
L-nummer L40010 7181
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De diepteschroefmaat met verwisselbare staafinzetstukken biedt u de volgende voordelen: Ø 4 mm verwisselbare staafinzetstukken, met omwikkeld meetoppervlak, bieden een groot meetbereik in stappen van 25 mm Vergrendeling met ratelstop zorgt voor constante meetkracht

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 6
Graduatie: 0.001″
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls satijnverchroomd, ⌀ 18 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel nr. 301.336, 04GAA274, binnenzeskant sleutel nr. 202.863