Haaksleutel met scharnier, spanwijdte 50 - 80 mm

Artikelnummer: 126A.80
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
Producttype Haaksleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 126A.80
EAN/GTIN 3148511346990
Nummer fabrikant 126A.80
L-nummer L60130 248

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor moeren met zijgaten
  • Verwijderbare pennen
  • Hetzelfde concept en dezelfde voordelen als moersleutel 125A , maar met verwijderbare pennen voor moeren met zijgaten
  • Gehardde pennen
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 5
  • d [mm]: 50 - 80
  • E [mm]: 14
  • L [mm]: 280
  • [g]: 360