Haaksleutel met scharnier, spanwijdte 80 - 120 mm

Artikelnummer: 126A.120
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
Producttype Haaksleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 126A.120
EAN/GTIN 3148511347034
Nummer fabrikant 126A.120
L-nummer L60130 249

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor moeren met zijgaten
  • Verwijderbare pennen
  • Hetzelfde concept en dezelfde voordelen als moersleutel 125A , maar met verwijderbare pennen voor moeren met zijgaten
  • Gehardde pennen
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 80 - 120
  • E [mm]: 18
  • L [mm]: 345
  • [g]: 700