{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 9,6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 8×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 80,6 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 95 mm | |
Totale lengte L | 142 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123104 9,6 | |
EAN/GTIN | 4062406091156 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 9,6 mm
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 160,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 274,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 |
Spaangroeflengte Lc | 95 | 95 |
Schacht-⌀ Ds | 10 | 10 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 80,6 | 80,6 |