{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 6,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 8×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 66,7 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 76 mm | |
Totale lengte L | 114 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123104 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197961549 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 6,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 125,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 114 | 114 |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Tophoek | 135 | 135 |
Spaangroeflengte Lc | 76 | 76 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 66,7 | 66,7 |
Serie | Pro Steel | Master Steel |