GARANT Master Alu FEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 6,4 mm

Artikelnummer: 122590 6,4

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Alu
Nominale ⌀ DC 6,4 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Type W
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 3
Tophoek 130 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 43,4 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 53 mm
Totale lengte L 91 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding f in aluminium kortspanend 0,76 mm/omw.
Gekleurde ring geel
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122590 6,4
EAN/GTIN 4062406711641

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
300
Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschap met 3 snijkanten, speciaal ontwikkeld voor gebruik met zeer hoge voedingen in aluminium. Uitermate geschikt voor machines met hoog opgenomen vermogen en stabiele bewerkingsomstandigheden.
  • Speciaal ontwikkelde snijkantgeometrie, ontwikkeld voor zeer hoge voedingen, gereduceerde snijdruk en gecontroleerde spaanbreuk.
  • Zeer fijn geslepen spangroefprofiel voor een veilige afvoer van de spanen.
  • Bereiken van extreme voedingen en standtijden door de derde snijkant.
De toonaangevende technologie van de dwarssnijkant van het gereedschap garandeert een optimaal zelfcentreergedrag en maakt ook het aanboren op oneffen oppervlakken mogelijk. 3 Geleidingsfasen garanderen een stabiele boringsuitgang en een goede rondheid van de boring.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122591 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122590 + 129100HE bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen