{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Alu | |
Névleges ⌀ DC | 6,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 43,4 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 53 mm | |
Teljes hossz L | 91 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f rövid forgácsú aluban | 0,76 mm/ford. | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122590 6,4 | |
EAN / GTIN | 4062406711641 |