Smoorklep, dubbelzijdig, M5, steekverbinding 6

Artikelnummer: 116954
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 116954
EAN/GTIN 4047322716529
Nummer fabrikant 116954
L-nummer L00970 139469
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Smoorklep, dubbelzijdig (B), M5, steekverbinding 6, draaibaar, 0 - 10 bar, -20 °C tot 80 °C, messing vernikkeld. Voor het beperken van doorstroomhoeveelheden en het regelen van de zuigersnelheid van cilinders. Kleine afmetingen, ideaal voor kleine ruimtes. Voor directe schroefbevestiging op de klep of cilinder. De varianten in holle schroefconstructie zijn tijdens de montage draaibaar en na het vastdraaien vast. De varianten met draaibare steekverbinding kunnen ook na montage vrij worden gepositioneerd. De gebruikte afdichtingen en smeermiddelen zijn siliconenvrij.

Kenmerk:

  • B: 40,4 mm
  • C: 21,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Schroefdraad: M5
  • Constructie: Draaibaar
  • Functie: beidseitige Drosselung (B)
  • Uitvoering: regelbaar met kartelschroef en platte schroevendraaier
  • basisdeel: Messing vernikkeld
  • Siliconenvrij: ja
  • Aansluitingstype: Aansluiting Stekkeraansluiting
  • voor slang: 6 mm
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0 bar
  • Temperatuurbereik max.: 80 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C

Diensten en productadviseurs

Meld u aan