Spiraalboor extra lang HSS FS 28R1 mm

Artikelnummer: 116720 28R1
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 1870 R1
  • Type: FS
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 28 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 1870 R1
Type FS
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 263 mm
Spaangroeflengte Lc 305 mm
Totale lengte L 460 mm
Morseconus MK maat 3
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,25 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116720 28R1
EAN/GTIN 4045197035134

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge rondloopnauwkeurigheid.
Vlakke-groefspiralen met grote spaanruimtes; stabiel door versterkte kerndikte (zonder kernstijging).
≤ 16 mm ⌀: fasen genitreerd, groeven blank; > 16 mm ⌀: Speciaal behandeld oppervlak.
Robuuste speciale boor voor extreem diepe boringen. Tot ca. 15×⌀ in één keer.
Met aanslijping vorm A.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen