Spiraalboor extra lang HSS FS 15R1 mm

Artikelnummer: 116720 15R1
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 1870 R1
  • Type: FS
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 15 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 1870 R1
Type FS
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 197,5 mm
Spaangroeflengte Lc 220 mm
Totale lengte L 340 mm
Morseconus MK maat 2
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,16 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116720 15R1
EAN/GTIN 4045197034854

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge rondloopnauwkeurigheid.
Vlakke-groefspiralen met grote spaanruimtes; stabiel door versterkte kerndikte (zonder kernstijging).
≤ 16 mm ⌀: fasen genitreerd, groeven blank; > 16 mm ⌀: Speciaal behandeld oppervlak.
Robuuste speciale boor voor extreem diepe boringen. Tot ca. 15×⌀ in één keer.
Met aanslijping vorm A.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen